※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク BK
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75740043
品番
BK81010A
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボールケージ単品
寸法Lb(mm)
10
基本静定格荷重(N)
105
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法Ew(mm)
10
寸法Fw(mm)
8
質量(g)
1.6
仕様
ボールケージ
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。