※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OR142025A/M3 ミニチュアストローク OR IKO(日本トムソン) 75740761 OR142025A/M3 ミニチュアストローク OR IKO(日本トムソン) 75740761

ミニチュアストローク OR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75740761 品番OR142025A/M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,830
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る
種類外筒単品 外筒長さ(mm)25 外筒外径(Φmm)20 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 許容差(μm)内径:上/-3、下/-5 質量(g)31.4 仕様外筒
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする