※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク OR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75740804
品番
OR121843A/M2
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
種類
外筒単品
外筒長さ(mm)
43
外筒外径(Φmm)
18
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
12
許容差(μm)
内径:上/-2、下/-4
質量(g)
47.7
仕様
外筒
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。