※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径F(Φmm)
4
寸法L(mm)
60
注文コード
75741181
品番
SF460A/M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
軸径F・寸法L
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
種類
軸単品
軸径F(Φmm)
4
軸長L(mm)
60
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法F(mm)
4
寸法L(mm)
60
許容差(μm)
軸径:上/-2、下/-3
質量(g)
5.9
仕様
軸
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。