※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク SF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径F(Φmm)
2
寸法L(mm)
20
注文コード
75741346
品番
SF220A/M2
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
軸径F・寸法L
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
種類
軸単品
軸径F(Φmm)
2
軸長L(mm)
20
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法F(mm)
2
寸法L(mm)
20
許容差(μm)
軸径:上/-1、下/-2
質量(g)
0.5
仕様
軸
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。