シリーズPPT
シリンダ内径(Φmm)4
ストローク(mm)10
配管方法軸方向配管
ストローク調整ユニットストローク調整機構無し
スイッチなし
リード線(m)1
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.25
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
最低使用速度(mm/s)75
最高使用頻度(回/min)120
給油不要
スイッチ数1
最大積載荷重(g)100
継手【エア】エルボ継手
チューブ内径(Φmm)2
チューブ外径(Φmm)3
仕様マグネット・スイッチレール:あり、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:基本形、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応