※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク STS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Lb(mm)
5
注文コード
75742913
品番
STS215-5/M1
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥6,477
販売価格(税別)
¥
5,888
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lb
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
外筒長さ(mm)
15
外筒外径(Φmm)
5
寸法Lb(mm)
5
基本静定格荷重(N)
10.5
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
3.2
寸法Ew(mm)
3.2
寸法Fw(mm)
2
質量(g)
1.4
仕様
軸なし
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。