※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク STS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Lb(mm)
25
注文コード
75743062
品番
STS1240-25/M1
参考基準価格(税別)
¥19,120
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lb
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
外筒長さ(mm)
40
外筒外径(Φmm)
20
寸法Lb(mm)
25
基本静定格荷重(N)
427
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
14
寸法Ew(mm)
14
寸法Fw(mm)
12
質量(g)
55.7
仕様
軸なし
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。