※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク STSI10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
80
寸法Lb(mm)
25
注文コード
75743665
品番
STSI1043-25-80M1
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥8,677
販売価格(税別)
¥
7,888
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Lb
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
外筒長さ(mm)
43
外筒外径(Φmm)
18
寸法Lb(mm)
25
軸径F(Φmm)
10
軸長L(mm)
80
基本静定格荷重(N)
318
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
12
寸法Ew(mm)
12
寸法F(mm)
10
寸法Fw(mm)
10
寸法L(mm)
80
質量(g)
101.8
仕様
軸付き
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。