※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STSI1235-25-120M1 ミニチュアストローク STSI12 IKO(日本トムソン) 75744864 STSI1235-25-120M1 ミニチュアストローク STSI12 IKO(日本トムソン) 75744864 STSI1235-25-120M1 ミニチュアストローク STSI12 IKO(日本トムソン) 75744864 STSI1235-25-120M1 ミニチュアストローク STSI12 IKO(日本トムソン) 75744864

ミニチュアストローク STSI12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)120 寸法Lb(mm)25 注文コード75744864 品番STSI1235-25-120M1
参考基準価格(税別)¥18,180 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法L・寸法Lbなど108種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 外筒長さ(mm)35 外筒外径(Φmm)20 寸法Lb(mm)25 軸径F(Φmm)12 軸長L(mm)120 基本静定格荷重(N)427 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 寸法Ew(mm)14 寸法F(mm)12 寸法Fw(mm)12 寸法L(mm)120 質量(g)155.9 仕様軸付き
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする