曜日別特売
AP225W(JCSS校正証明書付き) 分析用電子てんびん 島津製作所 75747905

※代表画像です。

分析用電子てんびん

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量1台
最小表示(mg)0.1/0.01
目量(g)0.0001/0.00001
内容量1台注文コード75747905品番AP225W(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥1,003,000販売価格(税込)¥1,077,780
販売価格(税別)
¥979,800

1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。

ひょう量(g)
220
最小表示(mg)
0.1/0.01
目量(g)
0.0001/0.00001
繰返し性
0.015mg(~20g)0.03mg(~100g)0.05mg(~ひょう量)
直線性
±0.1mg
寸法(mm)
約212×411×345
質量(kg)
8
質量(g)
7900
種類
電子天秤
電源
AC100V270mA50/60HzACアダプタ
最小表示(g)
0.0001/0.00001
計量皿寸法(mm)
約91Φ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約212×411×345
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
91
校正分銅
校正分銅内蔵
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
注意
※代表画像です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする