島津製作所
エコノミー形上ざら天びん
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最小表示・ひょう量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最小表示(g)
0.01
ひょう量(g)
620
注文コード
75748377
品番
BL-620S(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)
¥136,140
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
高精度低価格を実現
パーセント、カラット単位への切替可能
使いやすい角ざら
仕様
アナログバー表示
個数測定機能
プリンタ直結機能
ひょう量(g)
620
最小表示(g)
0.01
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
159×126
計量皿寸法(mm)
160×124
幅(mm)
170
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×約75×約240
奥行(mm)
240
高さ(mm)
75
分解能
1/62000
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
2
質量(g)
2200
種類
電子天びん
電圧(V)
AC100 50/60Hz
目量(g)
0.01
表示形式
デジタル
消費電力(VA)
12以下
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100