※代表画像です

R1000-6N-W-NT8 レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKD 75749016 R1000-6N-W-NT8 レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKD 75749016 R1000-6N-W-NT8 レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKD 75749016 R1000-6N-W-NT8 レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKD 75749016 R1000-6N-W-NT8 レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKD 75749016

レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径NPT1/8 圧力計圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立) 流れ方向標準流れ(左→右)、ノブ下向き 注文コード75749016 品番R1000-6N-W-NT8
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は接続口径・圧力計・流れ方向など546種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。
パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。
オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途圧縮空気の減圧用に 接続口径NPT1/8 質量(kg)0.16 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ 使用流体圧縮空気 表示単位psi、°F表示 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 標準装備品パネルマウント用ナット 流れ方向標準流れ(左→右)、ノブ下向き RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ0.05〜0.85MPa 圧力計圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立) リリーフノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする