メランジスリッパ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75749152 品番 5204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

汚れが目立ちにくい霜降り生地を使った、上品なスリッパ。

レンガ 材質(表地・中敷)ポリエステル100%、(底面)PVC<全面滑り止め付き> タイプ前閉じタイプ 全長(cm)約26.5 内寸(cm)約26 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75749125
2023-08-16
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

履きやすい。形がしっかりキープされているので、掃きやすいし、脱ぎやすい。

対象商品:
75749125
2023-08-07
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

履きやすくフィット感もいい。脱げにくいのも見逃せない。

対象商品:
75749125
2018-06-26
用途:
来客用
建設業・工事業

デザインもお色も無難で良いかと思いますが、数回の使用で履き皺ができていたのが少し気になりました。後、夏場は少し暑苦しい感じがしました。

2人が参考にしています
対象商品:
75749143
2018-08-08
用途:
来客用
株式会社誠綾輸送 様

思ったより素材的に言うか履き心地が普通だった。
もう少し安価な設定なら嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
75749143
2017-12-07
用途:
来客用
有限会社サポート観光 様

大変丈夫で落ち着いた雰囲気がとても良いです。次回も多分購入するかも?

対象商品:
75749125
2017-11-08
用途:
作業時
AIX DIGITAL WORKs 様 (建設業・工事業)

長時間使っていると、土踏まずの当たりが痛くなってきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする