つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 看板用部品・オプション
作業工程用マグネット(日付用数字) 4-S用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
75749624
品番
MG-4SZ
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
作業工程パネルに使用するマグネットシートです。
月、日に必要な数字のほかに。予備の白無地も入った便利なセットです。
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
セット内容
月用:1〜12各1枚、日用:1〜31枚、白無地5枚(合計48枚)
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
35×35