吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容[一人一人の心がけ]墜落災害の絶滅 注文コード75750692 品番SK-5
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は文字内容など63種類から選べます 他の種類を見る

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。
ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。

文字内容[一人一人の心がけ]墜落災害の絶滅 取付方式吊り下げ 材質帆布 用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする