ミニふるい振とう機

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75750884 品番MVS-1N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥113,300
販売価格(税別)
103,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3〜5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。

アズワン品番1-8990-11 材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 電源100V ACアダプタ 1.8m 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000〜2500rpm 商品タイプレンタル品はこちら モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3〜5段 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 仕様水平回転 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
注意
※ふるいは付属していません(3〜5段で使用してください)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする