※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL12-12 L12型ステープル SK11 75751304 SL12-12 L12型ステープル SK11 75751304

L12型ステープル

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 75751304 品番 SL12-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。

ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)12 用途タッカー用ステープル。 適合機種タッカー&ホチキスTH-2・パワフルハンドタッカーPT-2 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75751277
2021-08-08
用途:
軽作業等

タッカーは何かと便利なので使用していますが、
本体は無名メーカーで問題ないと感じていますが、
針の方はある程度しっかりとしたメーカーでないと、
針が撃ち込まれなかったりすることがあったので、
適度なメーカーを購入するようにしています。

こちらのメーカーはその値段や性能がバランスよくとても満足しています。

対象商品:
75751277
2021-04-20
用途:
バイクのシート張替え
その他業種

ステープルといえばMAXですが、単品購入ができなかったため代替品として購入しました。シート張替えには何の支障もなく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
75751277
2021-02-05
用途:
バイクのシート張り替え
その他業種

ビッグスクーターのシートの張り替えに使用しました。
シートベースの樹脂にレザーを裏留めする場合、6ミリ以上の長さではハンドタッカーではうまく止まりません。
この商品でも最終仕上げはマイナスドライバーの先で押し込みました。

対象商品:
75751277
2020-12-25
用途:
予備

タッカーを買ったら予備針は必要ですよね。満足です。

対象商品:
75751295
2019-09-26
用途:
シート

バイクのシート張替えに使った
ちゃんと使えるから安くていいと思った

対象商品:
75751277
2021-02-01
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイクのシート張替えに使用します。12oの6mmが欲しかったので購入しました。

対象商品:
75751277
2018-09-04
用途:
工作用
アロウライフ企画 様 (その他業種)

木工品にラシャを張るときに使用、使いやすいのと値段がほどほどなのでいつも使っている

対象商品:
75751295
2017-08-10
用途:
木材へタグを付けるのに使用
マルム良品 様 (農・林・水産業)

商品は何の問題も無く満足。何処でも手に入りますが、モノタロウさんに注文した方が時間とお金の節約です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする