300MM 地長 まるちょう 75751785

地長

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
柄長さ(mm)300
内容量1個注文コード75751785品番300MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。

用途
荷物などの引き寄せ・移動。
柄長さ(mm)300材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751751
2024-03-14
用途: 山仕事
農・林・水産業

柄に、いろ(赤等)を、つけて欲しかった。(作業中、見失う事が多いので、)

対象商品 : 75751812
2017-01-21
用途: 薪ストーブ用木材伐採の時
中村農園農・林・水産業

山林へ持参し使用しました、大変軽く丈夫で使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする