画像準備中

仕上鏝ステン0.3黒塗角柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75751873 品番 120MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け仕上げ鏝です。
ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。
独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。

用途壁の仕上塗り用。 仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着 寸法(mm)120 板厚(mm)3 材質(柄部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする