曜日別特売
390MM 先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 金長 75752056

先丸鏝本焼0.3黒塗角柄

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)390
内容量1個注文コード75752056品番390MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。
ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。
独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。

用途薄塗り仕上げ作業。板厚(mm)0.3仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着寸法(mm)390材質(柄部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-02
用途: 住宅土間仕上げ
里田施工建設業・工事業

軽くて疲れないし非常に扱いやすい
ただ一本軸なのが残念、剛性が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする