先丸鏝本焼0.3黒塗角柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75752074 品番 450MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。
ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。
独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。

板厚(mm)0.3 用途薄塗り仕上げ作業。 仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着 寸法(mm)450 材質(柄部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-02
用途:
住宅土間仕上げ
里田施工 様 (建設業・工事業)

軽くて疲れないし非常に扱いやすい
ただ一本軸なのが残念、剛性が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする