シリーズPXY
支持形式ブラケット金具付
シリンダ内径(Φmm)12
範囲(mm)Φ2
付加機能ロックオフタイプ
配管接続口径M5×0.8
復帰方式エア復帰
ロックセンタ位置ロック
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.1
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
最高使用頻度(回/min)60
給油不要
最大積載量(kg)1
復帰力(N)32
保持力(N)76
基本静定格荷重(N)2310
静定格モーメント(N・m)7.62
定格トルク(N・m)7.62(静)
質量(g)130(ブラケット金具加算質量25)
仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応