※画像は極数5Pです
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
端子台 中継用2列型 ML-3391
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75757175
品番
ML-3391-1P
在庫数量:残り14点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
アウトレット
¥319
¥
259
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
1P
寸法A(mm)
30.2
寸法B(mm)
22
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000