取付方式直付け
寸法A(mm)150
結線方式ネジ
極数12P
寸法B(mm)141
端子ねじM3.5×6
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)15
仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000