※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-51-S1BXF-14P 端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ 75758207 ML-51-S1BXF-14P 端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ 75758207

端子台 プリント基板用 ML-51

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数14P 注文コード75758207 品番ML-51-S1BXF-14P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は極数など83種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 寸法A(mm)164.07 結線方式ネジ 極数14P 寸法B(mm)152.4 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする