New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の 標準形エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の 丸形
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
10
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動
注文コード
75759225
品番
CS03R-10-ND-100-M
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径・シリンダストローク・作動方式
など
2781
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
10
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動
押出力(N)
39.2
質量(g)
20.3
最低使用速度(mm/s)
50
最高使用速度(mm/s)
750
使用温度範囲(℃)
0〜70
最低使用圧力(MPa)
0.08
最高使用圧力(MPa)
0.7
スイッチ有無
有(マグネット付)
ヘッドカバー配管
横方向マウントネジ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応