ML-41-S1BXF-5P 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ 75759957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-41-S1BXF-5P 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ 75759957
ML-41-S1BXF-5P 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ 75759957

端子台 プリント基板用 ML-41

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数5P端子ねじM3×7.2注文コード75759957品番ML-41-S1BXF-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
取付方式プリント基板寸法A(mm)54.81結線方式ネジ極数5P寸法B(mm)45.72端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75760587
2023-09-05
用途: 簡単な電子回路の作成
西尾電気製造業

改善点が無くて、仕事が早く終わります。特に半田作業が早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする