エアーシリンダ CS03Rシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動 注文コード75760074 品番CS03R-10-ND-150-M-ZC205B2
参考基準価格(税別)¥10,280 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はシリンダー径・シリンダストローク・作動方式など2781種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動 押出力(N)39.2 質量(g)20.3 最低使用速度(mm/s)50 最高使用速度(mm/s)750 使用温度範囲(℃)0〜70 最低使用圧力(MPa)0.08 最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット付) ヘッドカバー配管横方向マウントネジ付き スイッチ有接点(2線式表示灯あり) スイッチ数2個付き リード線(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする