※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-40-S1BYS-17P 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ 75761147 ML-40-S1BYS-17P 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ 75761147

端子台 プリント基板用 ML-40

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数17P 端子ねじM3×6 注文コード75761147 品番ML-40-S1BYS-17P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は極数・端子ねじなど88種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 寸法A(mm)131.44 結線方式ネジ 極数17P 寸法B(mm)- 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です) 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7.62 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A)10 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39186086
2021-08-22
用途:
試験用アダプタの入出力端子台としてプラケースに取付。

内部回路の配線が表に出ないので見た目がすっきり仕上がる。

対象商品:
75760736
2020-05-19
用途:
電子回路組込み用

いつものものなので感想と言われても信頼はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする