ML-30-BP-15P 端子台 プリント基板用  ML-30 サトーパーツ ネジ式 75761393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-30-BP-15P 端子台 プリント基板用  ML-30 サトーパーツ 75761393 ML-30-BP-15P 端子台 プリント基板用  ML-30 サトーパーツ 75761393

端子台 プリント基板用 ML-30

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数15P 注文コード75761393 品番ML-30-BP-15P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など31種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数15P 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)9.45 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)6 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 寸法A(mm)144 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75761226
2018-03-17
用途:
電源製作用
合資会社アクティブ・ONE 様

価格も手ごろで納期も早い。大変満足してます。次回も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする