モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の 標準形エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の 丸形
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
10
シリンダストローク(mm)
40
作動方式
複動
注文コード
75761718
品番
CS03R-10-ND-40-M-ZC253A2
参考基準価格(税別)
¥10,580
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径・シリンダストローク・作動方式
など
2781
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
10
シリンダストローク(mm)
40
作動方式
複動
押出力(N)
39.2
質量(g)
20.3
最低使用速度(mm/s)
50
最高使用速度(mm/s)
750
使用温度範囲(℃)
0〜70
最低使用圧力(MPa)
0.08
最高使用圧力(MPa)
0.7
スイッチ有無
有(マグネット付)
ヘッドカバー配管
横方向マウントネジ付き
スイッチ
無接点(3線式表示灯あり)
スイッチ数
2個付き
リード線(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
標準形エアシリンダ
丸形
エアーシリンダ CS03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
丸形
角形カバー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品