曜日別特売
ML-260-S1B1YF-3P 端子台 プリント基板用  ML-260 サトーパーツ 75766056

ML-260-S1B1YF-3P 端子台 プリント基板用  ML-260 サトーパーツ 75766056
ML-260-S1B1YF-3P 端子台 プリント基板用  ML-260 サトーパーツ 75766056

端子台 プリント基板用 ML-260

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75766056品番ML-260-S1B1YF-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式プリント基板寸法A(mm)31結線方式ネジ極数3P寸法B(mm)19仕様本体に端子番号の表示があります。端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)9.5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(IEC)(A)10色(本体)B(黒)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250寸法C(mm)-材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75766205
2015-10-05
用途: 電線の中継・分岐

径3.5なので配線材(ベターキャップ(AC100Vプラグ)やテーブルタップ等)のネジ径と同一で作業性が良い(露出コンセントや露出スイッチ等は径4mm)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする