ML-40-S2AXF-9P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ ネジ式 75769337

※画像は極数4Pです

ML-40-S2AXF-9P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 75769337 ML-40-S2AXF-9P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 75769337

端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数9P 端子ねじM3×7.2 注文コード75769337 品番ML-40-S2AXF-9P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・端子ねじ・RoHS指令など197種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 極数9P 色(本体)B(黒) 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)- 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。) 定格電圧(V)250 寸法A(mm)85.72 寸法B(mm)76.2 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min)AC2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75769337 ML-40-S2AXF-9P 75769075 ML-40-S1AXF-9P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 1個 859 税込945 同メーカーの類似品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
入力電圧の切替端子として
その他業種

サトーパーツ製品ですので端子台として十分なクオリティーです
さすがモノタロウ! 翌日には届き、ストレス無く作業が進みました

対象商品:
39185133
2020-03-25
用途:
機器の製造
東京音響株式会社 様

商品は問題ありませんでした。納品が早くて助かりました。価格がもう少し下がればリピート購入しやすいのですが

対象商品:
75769671
2019-10-28
用途:
計測インターフェイス
H.D.S 様

写真がML−40型の端子台でしたがML−41が届きました。

対象商品:
39185115
2017-09-12
用途:
電力会社の温度計測用熱電対の中継端子台として
株式会社北弘電社 様 (建設業・工事業)

見本写真に別タイプが表示され、確定するのに時間を要した。

対象商品:
39185377
2015-04-11
用途:
試作機器の端子として
スピンズ 様

メーカーのカタログには、端子はハンダと#187ファストン兼用と書かれていたため採用した。
端子の幅が狭くてリセプタクル(タイコエレクトロニクス170038-2)が片側に寄りやすくそのときは少しの力で抜けてしまいます。
ハンダ付けで使うには良いですが、ファストンとしては改善の余地有り。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39185352
2014-01-16
用途:
電源と制御装置との接続(開発品)

ワールドの代替として購入しました。
特に問題な無いかと思います。

対象商品:
39185133
2015-11-22
用途:
温度信号入力端子

以前のまま

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする