※画像は極数5Pです

ML-70-A-20P 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ 75770615 ML-70-A-20P 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ 75770615

端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数20P 寸法A(mm)240 注文コード75770615 品番ML-70-A-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・RoHS指令・寸法Aなど25種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ハンダ 結線方式ネジ 極数20P 寸法A(mm)240 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)11 寸法B(mm)231 定格電流(UL)(A)10 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75770615 ML-70-A-20P 47616845 ML-70-A-20P 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47616836
2021-09-13
用途:
旧型機のメンテナンス用に
製造業

最近ではめっきり出番の減った端子台ですが、極数のあった在庫があり助かりました。メンテナンス用に必須ですのでまた利用させてもらいます。

対象商品:
75770642
2020-12-16
用途:
端子台
製造業

1個で購入出来たのでありがたい。カバーも付属だといいのだが…

対象商品:
39185054
2019-06-03
用途:
ケーブル側端子の自由度が高い。

同じような端子は数種類ありますが、M3のネジの割に、
端子間隔が広く、M4のものを使用しても大丈夫なので、汎用性が高い。

孔間隔も11ミリ間隔で開ければいいので、アルミ板程度なら
人力での加工でも問題がないのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする