ML-60-S1AXS-3P 端子台 ハンダ付け用 ML-60-S1AXS サトーパーツ 75770947

ML-60-S1AXS-3P 端子台 ハンダ付け用 ML-60-S1AXS サトーパーツ 75770947 ML-60-S1AXS-3P 端子台 ハンダ付け用 ML-60-S1AXS サトーパーツ 75770947

端子台 ハンダ付け用 ML-60-S1AXS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75770947 品番ML-60-S1AXS-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ハンダ 寸法A(mm)72 結線方式ネジ 極数3P 寸法B(mm)56 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)14 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする