ML-50-S2AXS-10P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S2AXS サトーパーツ 75771927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-50-S2AXS-10P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S2AXS サトーパーツ 75771927 ML-50-S2AXS-10P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S2AXS サトーパーツ 75771927

端子台 ハンダ付け用 ML-50-S2AXS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75771927 品番ML-50-S2AXS-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ハンダ 寸法A(mm)123.66 結線方式ネジ 極数10P 寸法B(mm)111.76 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 色(本体)B(黒) 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min)AC2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75771927 ML-50-S2AXS-10P 75772304 ML-50-S1AXS-10P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ 1個 989 税込1,088 同メーカーの類似品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする