※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S2AXS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75772024
品番
ML-50-S2AXS-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ハンダ
寸法A(mm)
32.22
結線方式
ネジ
極数
1P
寸法B(mm)
20.32
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
10.16
色(本体)
B(黒)
定格電流(UL)(A)
15
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け用端子
耐電圧(V/min)
AC2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75772024
ML-50-S2AXS-1P
75772401
ML-50-S1AXS-1P
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS
サトーパーツ
1個
¥
289
税込
¥
318
同メーカーの類似品です