ML-50-S1FXF-13P 端子台 差込端子用 ML-50-S□FXF、FXS サトーパーツ 75779067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-50-S1FXF-13P 端子台 差込端子用 ML-50-S□FXF、FXS サトーパーツ 75779067 ML-50-S1FXF-13P 端子台 差込端子用 ML-50-S□FXF、FXS サトーパーツ 75779067

端子台 差込端子用 ML-50-S□FXF、FXS

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75779067 品番ML-50-S1FXF-13P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る
取付方式タブ 寸法A(mm)154.14 結線方式ネジ 極数13P 寸法B(mm)142.24 適合規格UL規格 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具187タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75779067 ML-50-S1FXF-13P 75772505 ML-50-S1AXF-13P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ 1個 1,990 税込2,189 同メーカーの類似品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75779155
2017-12-08
用途:
電気機器製作
製造業

タブの厚さが0.8mmなのでガッチリ決まります。反則かも知れませんが、#250だと端子台の根本まで行くので、さらに安心感が増します。

対象商品:
75779094
2017-11-09
用途:
埋め込み式電気装置の外側との配線用

予想以上にしっかりしていて満足です使えます 今回は気が付かず裏側の接続に半田付けしましたが次回からは差し込み式で接続するとより使いやすいと思います 実行します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする