※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
端子台 差込端子用 ML-51-S□FXF、FXS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75779873
品番
ML-51-S1FXF-14P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
タブ
寸法A(mm)
164.07
結線方式
ネジ
極数
14P
寸法B(mm)
152.4
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
10.16
定格電流(UL)(A)
20
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
187タブ端子(t0.8mm)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000