ML-51-S1FXF-2P 端子台 差込端子用 ML-51-S□FXF、FXS サトーパーツ 75779952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-51-S1FXF-2P 端子台 差込端子用 ML-51-S□FXF、FXS サトーパーツ 75779952 ML-51-S1FXF-2P 端子台 差込端子用 ML-51-S□FXF、FXS サトーパーツ 75779952

端子台 差込端子用 ML-51-S□FXF、FXS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75779952 品番ML-51-S1FXF-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る
取付方式タブ 寸法A(mm)42.15 結線方式ネジ 極数2P 寸法B(mm)30.48 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)20 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具187タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする