※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75780784 品番 FW-S10-5.0K
参考基準価格(税別)¥1,372,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

電圧変動や瞬停にもしっかりと対応
電源出力を自在にコントロール
多様な操作性と多彩な監視機能

用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源 形状カバー付き 質量(kg)約108 周波数(Hz)(交流入力)47.5〜63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード) 入力容量5.0kVA 定格入力電圧(V)AC85〜144 起動形式商用起動/バッテリ起動 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×672×600 冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 出力容量(kVA)5 相数(交流入力・出力)単相2線式(M6端子台) 相対湿度25〜85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 定格出力電力(W)2400 相線式(交流入力・出力)単相2線式(M6端子台) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 標高(m)- 端子台(交流入力)M6、(交流出力)M6(1系統) 周囲温度(℃)0〜40(推奨20〜30) スロット(外部インターフェース)オプションボード用 定格出力電圧(V)AC100〜120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 停電補償時間10分間(3500W) 発熱量(W)390 コンセント(出力)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力) 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃) 出力数4 相対湿度(%RH)25〜85以下(結露しないこと)
注意
※1.0kW以上の容量を接続される場合は入力電圧100V以上でご使用ください。
※UPSの一次側にダウントランスをお使いの場合はUPS定格容量の1.5倍以上を目安として選定願います。
※UPSが過負荷状態の時はバイパス運転となり、バックアップできません。
※フリーUNIX(主要Linuxディストリビューション/FreeBSD)には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする