フローバル
フローバルの 空調/換気関連部品
フローバルの エアコン部材
フローバルの ドレン管
ドレンホース/パイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
75780805
品番
PDW-14 2m
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質に耐候性安定グレードのポリエチレンを使用
管体が2重構造で耐久性アップ
内層はカーボンブラック入り黒色のため、紫外線に強い
接続口ピッチ(カットピッチ)が500mmで、ムダなく使える
用途
空調用配管部材(エアコン専用)
材質
LPDE
色
【外層】アイボリー【内層】ブラック
ピッチ(mm)
【接続口】500
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
19
接続口(mm)
16・18(兼用)
直径(Φmm)×長さ(m)
14×2