※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10P
注文コード
75782007
品番
ML-2300-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
36.5
結線方式
スクリューレス
極数
10P
寸法B(mm)
31.5
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
5
定格電流(UL)(A)
5
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm
2
(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、燃線:0.2mm
2
〜0.75mm
2
(AWG24〜AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
8
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具
PC端子
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000