取付方式プリント基板
寸法A(mm)43.5
結線方式スクリューレス
極数12P
寸法B(mm)38.5
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、燃線:0.2mm2〜0.75mm2(AWG24〜AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)8
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000