※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-2300-14P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツ 75782043 ML-2300-14P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツ 75782043

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数14P 注文コード75782043 品番ML-2300-14P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は極数など38種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 寸法A(mm)50.5 結線方式スクリューレス 極数14P 寸法B(mm)45.5 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、燃線:0.2mm2〜0.75mm2(AWG24〜AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)8 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75782147
2019-01-24
用途:
機器組込み用プリント板に実装し、外部からの電線を挿入し、回路に電源を供給する用途に使用する
マイクロコーテック株式会社 様

0.75sq撚り線を挿入してみたが、スムーズに入り、特に不具合はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする