サトーパーツ
かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
極数
16P
注文コード
75782691
品番
ML-990-S1A-16P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
16P
端子ねじ
M2.5×7
端子間ピッチ(mm)
5.08
定格電流(UL)(A)
16
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
83.78
材質(絶縁体)
ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm
2
~2.5mm
2
(AWG24~AWG14)
標準剥線長(mm)
7
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000