サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
29P
注文コード
75784037
品番
ML-990-S1E-29P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
29P
端子ねじ
M2.5×7
端子間ピッチ(mm)
5.08
定格電流(UL)(A)
16
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
149.82
材質(絶縁体)
ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ2.3mm(AWG26〜AWG12)、燃線:0.2mm
2
〜2.5mm
2
(AWG24〜AWG14)
標準剥線長(mm)
7
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000