TJ-3A専用ジャック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径AM4.5 注文コード75785595 品番TJ-3B-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。

種類丸型 コンタクト形状メス 適合TJ-3A 形状ストレート ピッチ(mm)0.75 ねじ径AM4.5 結合方式ねじ
注意
※この商品を使用した端子台は端子台固有の定格を保持することはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75785586
2017-12-26
用途:
機器の点検時
建設業・工事業

端子台での試験条件作成時に、バナナプラグを刺すことで簡単に試験条件作成が出来ように出来ました。

対象商品:
39184704
2017-12-24
用途:
設備点検
建設業・工事業

端子台上での試験条件作成のための短絡線の接続の際には端子ネジを緩めなくても、バナナプラグを差し込んで出来るので、短絡ミスが無くなり、作業の効率化になりました。

対象商品:
39184704
2017-06-16
用途:
ユ−ザ−指定
卸売・小売業

納期的に急いでいたので対応が早く凄く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする