※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-100-AJ-12P 2ピース端子台 サトーパーツ 75786234 ML-100-AJ-12P 2ピース端子台 サトーパーツ 75786234

2ピース端子台

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数12P 端子ねじ- 注文コード75786234 品番ML-100-AJ-12P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は極数・端子ねじ・RoHS指令など21種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数12P 寸法A(mm)67.5 寸法B(mm)58.42 端子ねじ- 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)7 仕様ML-100-ASのレセプタクル側のみの商品です。プラグ側はML-100-Pとなります。本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 定格適合電線- 寸法C(mm)38.1 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)- 使用可能電線範囲- 端子金具ライトアングルPC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39184686
2017-02-20
用途:
制御用出力端子台
有限会社香里音響 様

ベースと端子部が分離する為保守点検時にユニット内部のパーツ交換作業等がしやすいので非常にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする